Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO1
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO1
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO1
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241.1/4NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241.1/4NO1
EAN/GTIN:
     7320760153284
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.1/4" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 22.4mm Schaft und 18.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
18 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
22.4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
151 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
29.5 mm
Gewindegröße:
1,1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
31,75 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
41 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5241.1/4NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,07*
€ 227,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.