Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO3
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO3
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO3
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/4NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241.1/4NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241.1/4NO3
EAN/GTIN:
     7320760097793
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.1/4" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 22.4mm Schaft und 18.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
18 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
22.4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
151 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
29.5 mm
Gewindegröße:
1,1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
31,75 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
41 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5241.1/4NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.