Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241.1/8NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241.1/8NO2
EAN/GTIN:
     7320760152904
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.1/8" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
16 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
138 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
26.5 mm
Gewindegröße:
1,1/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
28,575 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5241.1/8NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.