Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO3
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO3
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO3
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.1/8NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241.1/8NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241.1/8NO3
EAN/GTIN:
     7320760097809
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.1/8" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 20.0mm Schaft und 16.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
16 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
138 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
26.5 mm
Gewindegröße:
1,1/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
28,575 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5241.1/8NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.