Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.3/8NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.3/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.3/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.3/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5241.3/8NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5241.3/8NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5241.3/8NO2
EAN/GTIN:
     7320760152911
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 1.3/8" mit 12 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 25.0mm Schaft und 20.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
20 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
162 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
32.75 mm
Gewindegröße:
1,3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
34,925 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
47 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5241.3/8NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,58*
€ 276,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.