Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E52412-28NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E52412-28NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E52412-28NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E52412-28NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E52412-28NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E52412-28NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E52412-28NO2
EAN/GTIN:
     7320760152874
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 12 mit 28 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 5.6mm Schaft und 4.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
62 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
4.7 mm
Gewindegröße:
12
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
5,486 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
12 mm
Gewindegänge pro Zoll:
28
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
21 mm
Bestellcode ISO:
E52412-28NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.