Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/16NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/16NO6
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/16NO6
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/16NO6
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/16NO6
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/16NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E5247/16NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5247/16NO6
EAN/GTIN:
     7320760153444
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 Feingewinde UNF 7/16" mit 20 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
85 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.9 mm
Gewindegröße:
7/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
11,112 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5247/16NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.