Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/8NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/8NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5247/8NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5247/8NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5247/8NO2
EAN/GTIN:
     7320760098165
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 7/8" mit 14 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
118 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
20.4 mm
Gewindegröße:
7/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
22,225 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
29 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5247/8NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 80 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.