Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5249/16NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5249/16NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5249/16NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5249/16NO2
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5249/16NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5249/16NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5249/16NO2
EAN/GTIN:
     7320760098219
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 9/16" mit 18 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 11.2mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
95 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
12.9 mm
Gewindegröße:
9/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
14,288 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
24 mm
Gewindegänge pro Zoll:
18
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5249/16NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.