Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5361/2NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5361/2NO1
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5361/2NO1
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5361/2NO1
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5361/2NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E5361/2NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5361/2NO1
EAN/GTIN:
     7320760216118
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 1/2
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 1/2" mit 16 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11 mm
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
23 mm
Gewindegänge pro Zoll:
16
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5361/2NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.