Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO1
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO1
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO1
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E5363/4NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5363/4NO1
EAN/GTIN:
     7320760216194
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 3/4" mit 12 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.2mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
112 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17 mm
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5363/4NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.