Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO3
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO3
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO3
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5363/4NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E5363/4NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5363/4NO3
EAN/GTIN:
     7320760098974
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 3/4
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 3/4" mit 12 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.2mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
112 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17 mm
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Gewindegänge pro Zoll:
12
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5363/4NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.