Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5365/16NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5365/16NO3
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5365/16NO3
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5365/16NO3
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5365/16NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E5365/16NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5365/16NO3
EAN/GTIN:
     7320760099018
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 5/16
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 5/16" mit 22 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindegröße:
5/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
7,94 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Gewindegänge pro Zoll:
22
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
29 mm
Bestellcode ISO:
E5365/16NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.