Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/2BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/2BLUE
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/2BLUE
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/2BLUE
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/2BLUE
Artikel-Nr.:
     C7990-E5381/2BLUE
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5381/2BLUE
EAN/GTIN:
     7320760202197
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 1/2
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 1/2" mit 16 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blank dampfangelassen und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Gewindegänge pro Zoll:
16
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
E5381/2BLUE
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.