Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/4
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/4
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/4
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5381/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E5381/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5381/4
EAN/GTIN:
     7320760202111
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 1/4
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 1/4" mit 26 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 6.3mm Schaft und 5.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blank dampfangelassen und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
13 mm
Gewindegänge pro Zoll:
26
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
26 mm
Bestellcode ISO:
E5381/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.