Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5383/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5383/8
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5383/8
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5383/8
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5383/8
Artikel-Nr.:
     C7990-E5383/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5383/8
EAN/GTIN:
     7320760202159
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 3/8
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 3/8" mit 20 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blank dampfangelassen und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
80 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
9,525 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
34 mm
Bestellcode ISO:
E5383/8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.