Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5385/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5385/16
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5385/16
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5385/16
BSF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 40° E5385/16
Artikel-Nr.:
     C7990-E5385/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5385/16
EAN/GTIN:
     7320760202135
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 5/16
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 5/16" mit 22 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSS mit blank dampfangelassen und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank/Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
5/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
7,938 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Gewindegänge pro Zoll:
22
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
31 mm
Bestellcode ISO:
E5385/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.