Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E5395/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E5395/16
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E5395/16
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E5395/16
BSF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E5395/16
Artikel-Nr.:
     C7990-E5395/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5395/16
EAN/GTIN:
     7320760201985
Suchbegriffe:
BSF-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
bsf-gewindebohrer 5/16
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Feingewinde BSF 5/16" mit 22 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSS mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Kohlenstoffstahl und legierter und Ferritischer und Austenitischer Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
5/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
7,94 mm
Gewindeform Typ:
BSF - British standard fine
Gewindetoleranzklasse:
Medium
Gewindelänge - Metrisch:
18 mm
Gewindegänge pro Zoll:
22
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
29 mm
Bestellcode ISO:
E5395/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.