Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA10NO6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA10NO6
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA10NO6
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA10NO6
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA10NO6
BA Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E542BA10NO6
Artikel-Nr.:
     C7990-E542BA10NO6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E542BA10NO6
EAN/GTIN:
     7320760203460
Suchbegriffe:
BA-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO6 Britisches Verbindungsgewinde BA 10 mit 0.35 mm Steigung und Normal Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 2.5mm Schaft und 2.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
41 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
1.3 mm
Gewindegröße:
BA10
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
1,7 mm
Gewindeform Typ:
BA - British association
Gewindesteigung - Metrisch:
0,35 mm
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
7 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
7 mm
Bestellcode ISO:
E542BA10NO6
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,94*
€ 176,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.