Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/2NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/2NO1
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/2NO1
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/2NO1
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/2NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E5471/2NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5471/2NO1
EAN/GTIN:
     7320760157251
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO1 mit 6-8xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1/2" mit 14 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
87 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
20,955 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
26 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5471/2NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.