Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO2
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO2
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO2
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5471/4NO2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5471/4NO2
EAN/GTIN:
     7320760157206
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer NO2 mit 4-6xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1/4" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11.8 mm
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,157 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5471/4NO2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.