Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5471/4NO7
Artikel-Nr.:
     C7990-E5471/4NO7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5471/4NO7
EAN/GTIN:
     7320760157213
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO7 Britisches Standardrohrgewinde G 1/4" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11.8 mm
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,157 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5471/4NO7
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.