Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5473/8NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5473/8NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5473/8NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5473/8NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5473/8NO7
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5473/8NO7
Artikel-Nr.:
     C7990-E5473/8NO7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5473/8NO7
EAN/GTIN:
     7320760157244
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO7 Britisches Standardrohrgewinde G 3/8" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 12.5mm Schaft und 10.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
10 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
12.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
15.25 mm
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
16,662 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5473/8NO7
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.