Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/2
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/2
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/2
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/2
Artikel-Nr.:
     C7990-E5501/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5501/2
EAN/GTIN:
     7320760099476
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Kegelrohrgewinde Rc 1/2" mit 14 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.5mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
87 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
18.25 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
20,955 mm
Gewindeform Typ:
Rc - British standard pipe taper - Rc Series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
26 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5501/2
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.