Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E5501/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5501/4
EAN/GTIN:
     7320760099483
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Kegelrohrgewinde Rc 1/4" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11.2 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,157 mm
Gewindeform Typ:
Rc - British standard pipe taper - Rc Series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5501/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 11 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 22 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.