Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4NO7
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4NO7
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4NO7
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5501/4NO7
Artikel-Nr.:
     C7990-E5501/4NO7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5501/4NO7
EAN/GTIN:
     7320760159422
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO7 Britisches Standard Kegelrohrgewinde Rc 1/4" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11.2 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,157 mm
Gewindeform Typ:
Rc - British standard pipe taper - Rc Series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5501/4NO7
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.