Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5503/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5503/8
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5503/8
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5503/8
Rc Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5503/8
Artikel-Nr.:
     C7990-E5503/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E5503/8
EAN/GTIN:
     7320760099520
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Gerade genuteter Hand-Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standard Kegelrohrgewinde Rc 3/8" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2284 Standard mit 12.5mm Schaft und 10.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2284
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
10 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
12.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
14.75 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
16,662 mm
Gewindeform Typ:
Rc - British standard pipe taper - Rc Series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E5503/8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 22 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.