Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40° E605M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40° E605M3
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40° E605M3
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40° E605M3
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, rechtsgedrallte Nuten 40° E605M3
Artikel-Nr.:
     C7990-E605M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E605M3
EAN/GTIN:
     7320760123843
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer mit langem Schaft, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2283 Standard mit 3.15mm Schaft und 2.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 40° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2283
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.15 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
66 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
9 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
21 mm
Bestellcode ISO:
E605M3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.