Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt E606M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt E606M20
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt E606M20
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt E606M20
M Maschinen-Gewindebohrer, extra lang, geradegenutet mit Schälanschnitt E606M20
Artikel-Nr.:
     C7990-E606M20
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E606M20
EAN/GTIN:
     7320760124031
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376 m20
regel-gewindebohrer din376
Spiralpunkt Gewindebohrer mit langem Schaft, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 2283 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.2mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ISO 2283
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
149 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E606M20
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.