Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6515/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6515/16
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6515/16
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6515/16
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6515/16
Artikel-Nr.:
     C7990-E6515/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6515/16
EAN/GTIN:
     7320760273241
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
gewindebohrer bit
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut, Grobgewinde UNC 5/16" mit 18 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DORMER-DIN Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER DIN
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
94 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
5/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
6,6 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Gewindegänge pro Zoll:
18
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6515/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.