Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6516-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6516-32
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6516-32
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6516-32
UNC Kombi-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 30° E6516-32
Artikel-Nr.:
     C7990-E6516-32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6516-32
EAN/GTIN:
     7320760388907
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
gewindebohrer bit
Kombigewindebohrer mit 30° Spiralnut, Grobgewinde UNC 6 mit 32 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DORMER-DIN Standard mit 3.5mm Schaft und 2.9mm Vierkantantrieb, HSS mit vaporisierter Oberfläche und 30° Helixwinkel 1.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER DIN
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
56,9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
6
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
2,85 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
12 mm
Gewindegänge pro Zoll:
32
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6516-32
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.