Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/4
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/4
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/4
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E6531/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6531/4
EAN/GTIN:
     7320760297278
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
Kombigewindebohrer mit 27° Spiralnut, kegeliges Rohrgewinde NPT 1/4" mit 18 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ANSI Standard mit 0.5620" Schaft und 0.5620" Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche und 27° Helixwinkel 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Zoll:
0.421 inch
Spanndurchmesser - Zoll:
0.562 inch
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
27 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
3.5/16
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Zoll:
0.4331 inch
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - fraktional Zoll:
1.1/16
Gewindegänge pro Zoll:
18
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6531/4
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: NPT-Gewindebohrer, gewindebohrer bit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.