Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/8
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/8
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/8
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531/8
Artikel-Nr.:
     C7990-E6531/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6531/8
EAN/GTIN:
     7320760297285
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
Kombigewindebohrer mit 27° Spiralnut, kegeliges Rohrgewinde NPT 1/8" mit 27 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ANSI Standard mit 0.4370" Schaft und 0.4370" Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche und 27° Helixwinkel 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Zoll:
0.328 inch
Spanndurchmesser - Zoll:
0.437 inch
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
27 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
2.7/8
Gewindegröße:
1/8
Gewindenenndurchmesser - Zoll:
0.3346 inch
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - fraktional Zoll:
3/4
Gewindegänge pro Zoll:
27
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6531/8
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: NPT-Gewindebohrer, gewindebohrer bit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.