Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531
NPT Kombi-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 27° E6531
Artikel-Nr.:
     C7990-E6531
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E6531
EAN/GTIN:
     7320760297247
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
Kombigewindebohrer mit 27° Spiralnut, kegeliges Rohrgewinde NPT 1" mit 11.5 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ANSI Standard mit 1.1250" Schaft und 1.1250" Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche und 27° Helixwinkel 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
ANSI
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Zoll:
0.843 inch
Spanndurchmesser - Zoll:
1.125 inch
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
27 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
5.3/8
Gewindegröße:
1"
Gewindenenndurchmesser - Zoll:
1.1417 inch
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - fraktional Zoll:
1.3/4
Gewindegänge pro Zoll:
11.5
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E6531
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: NPT-Gewindebohrer, gewindebohrer bit
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.