Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101.1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101.1/4
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101.1/4
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101.1/4
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101.1/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E7101.1/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7101.1/4
EAN/GTIN:
     7320760099858
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
npt gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, kegeliges Rohrgewinde NPT 1.1/4" mit 11.5 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 33.3mm Schaft und 25.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
25 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
33.3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
38 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1,1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
42,16 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
43 mm
Gewindegänge pro Zoll:
11.5
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7101.1/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,52*
€ 390,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,14*
€ 385,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.