Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/16NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/16NO3
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/16NO3
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/16NO3
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/16NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E7101/16NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7101/16NO3
EAN/GTIN:
     7320760159491
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
npt gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, kegeliges Rohrgewinde NPT 1/16" mit 27 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 8.1mm Schaft und 6.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
65 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
7,94 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
17 mm
Gewindegänge pro Zoll:
27
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7101/16NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.