Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/2NO7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/2NO7
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/2NO7
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/2NO7
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7101/2NO7
Artikel-Nr.:
     C7990-E7101/2NO7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7101/2NO7
EAN/GTIN:
     7320760210345
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
npt gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Handgewindebohrern NO7 kegeliges Rohrgewinde NPT 1/2" mit 14 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus 4-6xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 17.5mm Schaft und 13.1mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
13,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
18 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/2
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
21,34 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7101/2NO7
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.