Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7111
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7111
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7111
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7111
Artikel-Nr.:
     C7990-E7111
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7111
EAN/GTIN:
     7320760099926
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
npt gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, kegeliges Rohrgewinde NPT 1" mit 11.5 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 28.6mm Schaft und 21.4mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
21,4 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
28.6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
115 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
29 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1"
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
33,4 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
43 mm
Gewindegänge pro Zoll:
11.5
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7111
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.