Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7113/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7113/4
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7113/4
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7113/4
NPT Maschinen-Gewindebohrer, ausgesetzte Zähne, geradegenutet E7113/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E7113/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7113/4
EAN/GTIN:
     7320760099964
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
npt gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, kegeliges Rohrgewinde NPT 3/4" mit 14 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 23.0mm Schaft und 17.2mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in legierter
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
17,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
23 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
105 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
23 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
26,67 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Gewindegänge pro Zoll:
14
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7113/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,59*
€ 224,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.