Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7121/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7121/4
NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7121/4
NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7121/4
NPTF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7121/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E7121/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7121/4
EAN/GTIN:
     7320760100028
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Kegel-Gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, kegeliges Rohrgewinde für Kraftstoffleitungen NPTF 1/4" mit 18 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 14.3mm Schaft und 10.7mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
10,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14.3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,72 mm
Gewindeform Typ:
NPTF - National taper pipe dryseal
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
27 mm
Gewindegänge pro Zoll:
18
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7121/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.