Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7211/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7211/8
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7211/8
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7211/8
NPT Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E7211/8
Artikel-Nr.:
     C7990-E7211/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7211/8
EAN/GTIN:
     7320760161463
Suchbegriffe:
Kegel-Gewindebohrer
Kegelgewindebohrer
NPT-Gewindebohrer
npt gewindebohrer
Gerade genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, kegeliges Rohrgewinde NPT 1/8" mit 27 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach ~ANSI B94.9 Standard mit 11.1mm Schaft und 8.3mm Vierkantantrieb, HSS mit TiN Beschichtung 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Werkzeugstahl, Gusseisen und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
~ANSI B94.9
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8,3 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
10,29 mm
Gewindeform Typ:
NPT - National taper pipe
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
27
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E7211/8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.