Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E7881/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E7881/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E7881/4
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E7881/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E7881/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7881/4
EAN/GTIN:
     7320760701478
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1/4" mit 19 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5156 Standard mit 11.0mm Schaft und 9.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5156
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
11.8 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
1/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
13,157 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Gewindegänge pro Zoll:
19
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E7881/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.