Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E7891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E7891
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E7891
G(BSP) Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E7891
Artikel-Nr.:
     C7990-E7891
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E7891
EAN/GTIN:
     7320760701515
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Britisches Standardrohrgewinde G 1'' mit 11 Gängen / Inch und Normal Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 5156 Standard mit 25.0mm Schaft und 20.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 5156
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
20 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
160 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
30.75 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
1''
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
33,249 mm
Gewindeform Typ:
G - British standard pipe fastening - G series
Gewindetoleranzklasse:
Normal
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Gewindegänge pro Zoll:
11
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E7891
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.