Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00TINM10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00TINM10
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00TINM10
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00TINM10
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP00TINM10
Artikel-Nr.:
     C7990-EP00TINM10
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP00TINM10
EAN/GTIN:
     7320760662168
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M10 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 10.0mm Schaft und 8.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit TiN Beschichtung 2.5xD Durchgangsgewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
8 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
8.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
10
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
39 mm
Bestellcode ISO:
EP00TINM10
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.