Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP01M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP01M20
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP01M20
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP01M20
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP01M20
Artikel-Nr.:
     C7990-EP01M20
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP01M20
EAN/GTIN:
     7320760136348
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 376 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 376
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
30 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EP01M20
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.