Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M12X1.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M12X1.25
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M12X1.25
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M12X1.25
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M12X1.25
Artikel-Nr.:
     C7990-EP10M12X1.25
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP10M12X1.25
EAN/GTIN:
     7320760137437
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M12 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 9.0mm Schaft und 7.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
10.8 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
12
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
21 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EP10M12X1.25
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.