Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M24X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M24X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M24X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M24X2.0
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt EP10M24X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-EP10M24X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP10M24X2.0
EAN/GTIN:
     7320760137567
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 2.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 374
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
2 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
28 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EP10M24X2.0
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.