Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP205-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP205-40
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP205-40
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP205-40
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP205-40
Artikel-Nr.:
     C7990-EP205-40
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP205-40
EAN/GTIN:
     7320760138038
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 5 mit 40 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2184-1 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2184-1
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.65 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
5
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
3,175 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
10 mm
Gewindegänge pro Zoll:
40
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
EP205-40
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.