Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP307/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP307/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP307/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP307/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt EP307/16
Artikel-Nr.:
     C7990-EP307/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EP307/16
EAN/GTIN:
     7320760138410
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 7/16" mit 20 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2184-1 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.2mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2184-1
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
7/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
11,112 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
20 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
EP307/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.