Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX00M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX00M2.5
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX00M2.5
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX00M2.5
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° EX00M2.5
Artikel-Nr.:
     C7990-EX00M2.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     EX00M2.5
EAN/GTIN:
     7320760137314
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m2,5 din371
regel-gewindebohrer din376
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M2.5 mit 0.45 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 2.8mm Schaft und 2.1mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit blanker Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
50 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.05 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
2,5
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,45 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
4 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
12,5 mm
Bestellcode ISO:
EX00M2.5
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152259
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.